Selotejp od tkanine Otporan na UV-zrake 48X20

Artikl br.: 083618 48X20
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4665
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PE film
finoća mreže 30 mesh
ljepilo Sintetički kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,9 N/mm
Sposobnost širenja 27 %
Vlačna čvrstoća 3,5 N/mm
postojanost na temperaturi do −10 °C - 90 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja prozirno
Duljina 20 m
širina 48 mm
Debljina 0,17 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083618 48X20
EAN / GTIN 4063565106507

Opis

Izvedba:

TESA® Ultra Power CLEAR dizajniran je za primjenu u zatvorenom i na otvorenom. Zahvaljujući visokoj otpornosti na UV zračenje i temperaturu, može se koristiti i u ekstremnim vremenskim uvjetima i temperaturama od -10 °C do +90 °C. Prozirna traka za popravke idealan je za aktivnosti na otvorenom, ali naravno pruža i vrijednu podršku za (privremene) popravke u kući.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu