{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | 4671 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
finoća mreže | 120 mesh | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,35 N/mm | |
Sposobnost širenja | 9 % | |
Vlačna čvrstoća | 7 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 140 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | pink | |
Duljina | 25 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,28 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083617 50X25 | |
EAN / GTIN | 4042448180858 | |
Broj proizvođača | 04671-00069-10 | |
Manufacturer | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |