Ljepljiva traka ojačana vlaknima Otporan na UV-zrake 48X23

Artikl br.: 083615 48X23
(0,95 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 8979
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Tkanina
ljepilo Prirodni kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,212 N/mm
Sposobnost širenja 19 %
Vlačna čvrstoća 6,3 N/mm
Posebnost Otporan na UV-zrake; otporno na habanje; glatko
Primjena Zabrtviti; Prekrivanje; Zatvaranje; Vezanje; Izolirati
postojanost na temperaturi do 93 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C - 23 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 60 %
najkraći rok trajanja 18 mjesec
Boja plavo-siva
Duljina 23 m
širina 48 mm
Debljina 0,31 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083615 48X23
EAN / GTIN 048011538518
Broj proizvođača 7000001329

Opis

Izvedba:

3M™ 8979 je zahvaljujući savitljivoj strukturi i otpornosti na UV zrake prikladan za trajne i privremene primjene u unutarnjem i vanjskom području. Osim toga, vodootporna je tako da se može koristiti za brtvljenje.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu