Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ljepljiva traka ojačana vlaknima Otporan na UV-zrake 48X25

Artikl br.: 083607 48X25
Novi proizvod
(0,68 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 4665
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Tkanina
finoća mreže 30 mesh
ljepilo Sintetički kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,9 N/mm
Sposobnost širenja 27 %
Vlačna čvrstoća 4,3 N/mm
postojanost na temperaturi do 95 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja prozirno
Duljina 25 m
širina 48 mm
Debljina 0,215 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083607 48X25
EAN / GTIN 4042448902030
Broj proizvođača 04665-00000-00

Opis

Izvedba:

tesa® 4665 je UV otporan 52 tjedna i osim toga je vodootporan. Time je idealan selotejp ojačan pletivom za vanjsku upotrebu.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu