{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 4621 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
finoća mreže | 100 mesh | |
ljepilo | Akrilat | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 34 N/mm | |
Sposobnost širenja | 22 % | |
Vlačna čvrstoća | 540 N/mm | |
postojanost na temperaturi do | 95 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 25 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | svijetlo zeleno | |
Duljina | 50 m | |
širina | 50 mm | |
Debljina | 0,13 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083606 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529732 | |
Broj proizvođača | 04621-00004-00 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ljepljiva traka ojačana vlaknima 50X50
na zahtjev
Na zalihi
723 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.928 dijelovi na zalihi
|
|
Boja | svijetlo zeleno | zeleno |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 25 °C | 20 °C |
Materijal nosača | Tkanina | Tkanina |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | jednostrano |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | ne |
ljepilo | Akrilat | Prirodni kaučuk |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | 50 % |