Ljepljiva traka ojačana vlaknima 48X50

Artikl br.: 083603 48X50
(0,26 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
538 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača duct tape 74662
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PE film
finoća mreže 27 mesh
ljepilo Sintetički kaučuk
Snaga lijepljenja na čeliku 0,44 N/mm
Sposobnost širenja 19 %
Vlačna čvrstoća 3 N/mm
Posebnost glatko; moguće ručno trganje; odbija vodu
Primjena Zabrtviti; Vezanje; Pričvrstiti; Pakiranje; Lijepljenje; Pričvršćivanje
postojanost na temperaturi do 60 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 15 °C - 35 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 % - 70 %
Boja crna
Duljina 50 m
širina 38 mm
Debljina 0,215 mm
Vrsta proizvoda Ljepljiva traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083603 48X50
EAN / GTIN 4063565117893

Opis

Izvedba:

tesa® 74662 duct tape ima izvrsnu snagu lijepljenja čak i na grubim i prašnjavim podlogama. Otporan je na vodu, elastičan i fleksibilan. Idealan je za brtvljenje cijevi i vodova te za primjene pri radovima sa žbukom i zidarske radove. Lagano se može trgati rukom uzdužno ili poprečno.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja tesa® proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.
Nova mjera/dimenzija: armirane trake tesa 74662 su 2 mm šire (50×50)!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu