Asortiman mazalica, kofer 90-dijelno M6-M10

Artikl br.: 083599 M6-M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Priključni navoj M6-M10
    Standard DIN 71412
    Vrsta proizvoda Nastavak za podmazivanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083599 M6-M10
    EAN / GTIN 4016553280031
    Broj proizvođača 32 800 31

    Opis

    Opseg isporuke:

    Nastavak za podmazivanje MINI, cinčani čelik: H1: 20× M6×1, 20× M8×1, 20× M10×1
    H2: 10× M6×1, 10× M8×1, 10× M10×1

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu