Armirano crijevo sa kliznom spojnicom M10

Artikl br.: 083588 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ukupno 300 mm
Priključni navoj M10
⌀ crijeva 9 mm
Tlak pucanja cijevi 1.000 bar
Vrsta proizvoda Crijevo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083588 M10
EAN / GTIN 4016553256678
Broj proizvođača 32 566 78

Opis

Odgovara:

Ručne mazalice s priključnim navojem M10x1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu