Armirano crijevo s hidrauličkim priključkom s 4 čeljusti 1/8

Artikl br.: 083586 1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Priključni navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina ukupno 300 mm
    Priključni navoj 1/8
    ⌀ crijeva 16 mm
    Tlak pucanja cijevi 1.650 bar
    Vrsta proizvoda Crijevo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083586 1/8
    EAN / GTIN 4016553254018
    Broj proizvođača 32 540 18

    Opis

    Odgovara:

    Ručne mazalice br. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu