Ručna mazalica Lube-Shuttle®

Artikl br.: 083581
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 400 g
Radni tlak 400 bar
Ispitni tlak 800 bar
Priključni navoj crijeva R1/8 col
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Broj proizvođača 30 310 60

Opis

Izvedba:

Ručna mazalica s polugom za tube sustava Lube-Shuttle s pocinčanim spremnikom za mast.
Jednostavno, brzo i apsolutno čisto punjenje i pražnjenje tube za mast bez otvaranja mazalice.
Neprestana kontrola stanja napunjenosti i vrste masti izvana. Odzračivanje nije potrebno!

Opseg isporuke:

Uključuje armirano crijevo i četverozahvatna hidraulična vilica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu