{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | M12GG | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Volumen punjenja, sipko | 500 cm3 | |
Duljina crijeva | 914 mm | |
⌀ crijeva | 13 mm | |
Priključni navoj crijeva | M10×1 | |
Duljina | 355 mm | |
prikladno za veličinu katruša | 400 g | |
odgovarajuća kartuša | 083590 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Preša za mast |
Broj artikla | 083578 M12GG | |
EAN / GTIN | 4002395001903 | |
Broj proizvođača | 4933441675 |