Profesionalna udarna mazalica K100s patronom za uvrtanje 1

Artikl br.: 083558 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ukupno 228 mm
⌀ tlačni spremnik 38 mm
Tip usnika Univerzalno
Materijal spremnika Plastika, otporna na vrućinu
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083558 1
EAN / GTIN 4024937406267
Broj proizvođača 40626

Opis

Izvedba:

Mnogostrano primjenjive profesionalne udarne mazalice s patronom za uvrtanje od plastike otporne na temperature i vrućinu. Optička kontrola razine. Jednostavno, brzo i potpuno čisto punjenje i pražnjenje tube za mast. Prikladno za masti srednje gustoće (razred 2) i visokoviskozna ulja. Idealno za svaki kofer i kolica za alat.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu