Brizgaljka za usisavanje i punjenje 500 ml

Artikl br.: 083551 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 500 ml
Duljina uređaja 350 mm
Duljina crijeva 300 mm
Vanjski ⌀ savitljivog cijeva 13 mm
Materijal spremnika Čelik, pocinčan
Priključni navoj crijeva R1/8 col
Vrsta proizvoda Brizgaljka za usisavanje i punjenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083551 500
EAN / GTIN 4024937406175
Broj proizvođača 40617

Opis

Izvedba:

Kvalitetna industrijska izvedba od pocinčanog čelika. Uključujući plastično crijevo duljine 300 mm.
Posebno konstruirano za robusnu primjenu bez kapanja u industriji i obrtništvu
• Za motorna ulja i ulja mjenjača do SAE 90.
• Za sve medije za samopodmazivanje, kao što su hidraulična ulja.
• Za dizel, loživo ulje i otapala hrđe.
• Za ulja za rezanje i bušenje, rashladna sredstva i sredstva za čišćenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu