Komplet lijevaka 6

Artikl br.: 083542 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj lijevaka Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Plastika
Broj dijelova 6
Vrsta proizvoda Lijevak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083542 6
EAN / GTIN 4024937815526
Broj proizvođača 81552

Opis

Izvedba:

Komplet plastičnog lijevka od polietilena, otporan na živežne namirnice, postojan na ulje i kiseline, postojan na kemikalije, benzin, gorivo, kerozin i loživo ulje. Također otporno na slanu vodu, tekućinu za kočnice, etanol i glikol te otporno na rashladno sredstvo i sredstvo za zaštitu od smrzavanja. Postojanost na temperaturu: od -20 °C do 80 °C.
Otporan na dezinfekcijska sredstva na bazi etanola i izopropanola.

Opseg isporuke:

Po 1 lijevak s ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 i 160 mm. Lijevak od 160 mm ima dodatno umetnuto sito od nehrđajućeg čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu