Lijevak 1

Artikl br.: 083541 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
374 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Plastika
Tip 1
Duljina izljevnog crijeva 330 mm
Vrsta proizvoda Lijevak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Broj proizvođača 81161

Opis

Izvedba:

Lijevak s izlazom koji se može skinuti. ⌀ lijevka 160 mm.
Plastični lijevak s umetnutim sitom od plemenitog čelika i uklonjivim savitljivim crijevom za istjecanje.
Kompatibilnost:
kompatibilno sa živežnim namirnicama
, otporno na ulje i kiseline, otporno na kemikalije, otporno na benzin, gorivo, kerozin i loživo ulje. Također otporno na slanu vodu, tekućinu za kočnice, etanol i glikol te otporno na rashladno sredstvo i sredstvo za zaštitu od smrzavanja. Postojanost na temperaturu: od -20 °C do 80 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu