Plastična mazalica s ispusnom cijevi 500 ml

Artikl br.: 083532 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
538 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 500 ml
Ukupna visina 260 mm
Ukupna visina - cijev je izvučena 345 mm
⌀ dna 75 mm
Materijal spremnika Plastika
Materijal za izljevnu cijev Mjed
Vrsta proizvoda Naprava za podmazivanje uljem (uljanica)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083532 500
EAN / GTIN 4024937810507
Broj proizvođača 81050

Opis

Izvedba:

Neslomljivi, elastični uređaj za aplikaciju ulja pod tlakom s izvlačnom izlaznom cijevi od mjedi, okretni zatvarač na vrhu cijevi. Vodilica cijevi s maticom za naknadno podešavanje.
Otporan na dezinfekcijska sredstva na bazi etanola i izopropanola.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu