Mala plastična kantica za podmazivanje 70 ml

Artikl br.: 083529 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.152 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 70 ml
Duljina spremnika 55 mm
Širina spremnika 30 mm
Visina spremnika 55 mm
Materijal spremnika Plastika
Materijal za izljevnu cijev plastika
Vrsta proizvoda Naprava za podmazivanje uljem (uljanica)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083529 70
EAN / GTIN 4024937815472
Broj proizvođača 81547

Opis

Izvedba:

Nelomljiva mazalica od polietilena; otporna na ulja, kiseline i goriva, za sve vrste sredstava za uklanjanje hrđe i ulja.
Sklopiva mazalica s usisom pomoću crpke za doziranje tekućine, sa zaštitnom kapicom na izlazu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu