Čelična kantica za prskanje uljem 300 ml

Artikl br.: 083524 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kapacitet 300 ml
    Duljina cijevi 155 mm
    Materijal spremnika Čelik
    Obrada površine lakirano
    Vrsta proizvoda Posuda za ulje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083524 300
    EAN / GTIN 4024937280256
    Broj proizvođača 28025

    Opis

    Izvedba:

    Podmazivač za prskanje uljem s visokokvalitetnim bijelim lakiranim čeličnim spremnikom i snažnim pumpnim mehanizmom od mesinga. Jedna čvrsta i jedna fleksibilna 155 mm duga metalna cijev za prskanje otporna na visoke temperature savršeno su prikladne za ulja i dizel.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu