Mazalica od nehrđajućeg čelika 300 ml

Artikl br.: 083522 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (ml) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 300 ml
Visina spremnika 300 mm
⌀ dna 85 mm
Materijal spremnika nehrđajući čelik
Vrsta proizvoda Posuda za ulje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083522 300
EAN / GTIN 4016553309060
Broj proizvođača 33 090 60

Opis

Izvedba:

Kvalitetne mazalice od nehrđajućeg čelika za profesionalnu primjenu u svim područjima održavanja i servisiranja s prikazom razine ulja. Robusna poniklana dvostruka crpka sa skošenom rotirajućom cjevčicom. Podmazivanje moguće u svim položajima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu