{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kapacitet | 1 l | |
maksimalan radni tlak | 3 bar | |
Brtveni materijal | EPDM | |
Materijal mlaznice | PA | |
Materijal mlaznice | Plastika | |
Vrsta proizvoda | Sprej boca |
Broj artikla | 083519 1 | |
EAN / GTIN | 4260205365540 | |
Broj proizvođača | WS6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Tlačni raspršivač, tip: 1
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
31,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
551 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kapacitet | 1 l | 1,5 l |
Brtveni materijal | EPDM | EPDM |
maksimalan radni tlak | 3 bar | 3 bar |
Materijal mlaznice | Plastika | |
Materijal mlaznice | PA | PP |
Vrsta proizvoda | Sprej boca | Sprej boca |