Tlačni raspršivač s 2 različite mlaznice 2

Artikl br.: 083515 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kapacitet 2 l
    maksimalan radni tlak 3 bar
    Brtveni materijal Viton
    Materijal mlaznice PA
    Materijal mlaznice Mjed
    Vrsta proizvoda Sprej boca

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083515 2
    EAN / GTIN 2050001652898

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsti plastični spremnik. Praktična drška za funkciju trajnog prskanja. Namjestiva raspršujuća mlaznica od maglice do točkastog mlaza.
     2 mlaznice različitih duljina, raspršuje u svakom položaju, s Viton brtvom. S polugom za blokadu za aktivaciju funkcije konstantnog raspršivanja.

    Upotreba:

    Otporno na uobičajene tekućine koje sadrže otapalo, ugljikovodike (sredstva za čišćenje kočnica), mineralna ulja i masti.Nije prikladno za agresivne tekućine koje mogu nagristi Viton brtvu.