Tlačni raspršivač VA1

Artikl br.: 083512 VA1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
590 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kapacitet 1,5 l
    maksimalan radni tlak 3 bar
    Brtveni materijal Viton
    Materijal mlaznice PP
    Vrsta proizvoda Sprej boca

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083512 VA1
    EAN / GTIN 4062406130220
    Broj proizvođača 083512 VA1

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsti plastični spremnik. Praktična drška za funkciju trajnog prskanja. Namjestiva raspršujuća mlaznica od maglice do točkastog mlaza.
    Tlačni raspršivač GARANT s vidljivom skalom i stabilnim postoljem. Jednostavno raspoređivanje zahvaljujući poklopcu mlaznica i spremniku jednake boje.
    Poklopac glave za prskanje i spremnik za tekućine čeličnoplave boje.

    Upotreba:

    Otporno na uobičajene kisele tekućine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu