{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Maks. tlak istiskivanja | 250 kg | |
Omjer prijenosa | 12:1 | |
Vrsta proizvoda | Pištolj za kartuše |
Broj artikla | 083501 12 | |
EAN / GTIN | 4062406566791 | |
Broj proizvođača | 083501 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Pištolj za kartuše 12:1, tip: 12
na zahtjev
Na zalihi
2.447 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.653 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
979 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.560 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta proizvoda | Pištolj za kartuše | Pištolj za kartuše | Pištolj za kartuše | Pištolj za kartuše |
Omjer prijenosa | 12:1 | 26:1 | 18:1 | |
Maks. tlak istiskivanja | 250 kg | 450 kg | 350 kg |