Ljepilo u spreju PE, PP, sadržaj: 500ml

Artikl br.: 083399 500
(50,88 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07: Uskličnik; GHS09: Okoliš

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Elastomer
Gustoća 0,71 g/cm3
Oblik Limenka za sprej
Plamište −55 °C
Čvrstoća prema 10 min
Udaljenost prskanja 20 cm
Vrijeme prozračivanja 1 min
prikladno za materijal plastika
Boja bijela
Količina punjenja 500 ml
Temperatura skladištenja 15 °C - 25 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 15 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07: Uskličnik; GHS09: Okoliš
Vrsta proizvoda Ljepilo u spreju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083399 500
EAN / GTIN 5900422098553
Broj proizvođača 7000116790

Opis

Izvedba:

Dovoljan je pritisak prsta - sila lijepljenja dovoljna za papirnate i za metalne površine. 3M ljepila u spreju za industriju su brza, praktična i učinkovita pomoćna sredstva za poslove montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu