{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Etil cijanoakrilat | |
Oblik | Gel | |
Temperatura na području primjene | −10 °C - 40 °C | |
Čvrstoća prema | 2 min - 3 min | |
maksimalna dimenzija pukotina | 5 mm | |
Vlačno smična čvrstoća | 14 N/mm2 - 16 N/mm2 | |
Boja | prozirna | |
Količina punjenja | 11 g | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083389 11 | |
EAN / GTIN | 4260205366639 |