Garnitura ljepila u stiku, 20 komada 050092

Artikl br.: 083388 050092
Postavite cijenu 20 Piece (1,19 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj proizvoda Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 050092
Oblik fiksno
Temperatura taljenja 190 °C
Čvrstoća prema 15 s
Funkcionalna čvrstoća prema 60 s - 90 s
Osobina ne sadrži otapala
prikladno za materijal ABS; Staklo; Drvo; Keramika; Metal; Papir; Osobno računalo; PE; PMMA; PP
Boja prozirno
Duljina 30 cm
Promjer ljepila u stiku 11 mm
Broj dijelova 20
Težina 600 g
Temperatura skladištenja 4 °C - 30 °C
Vrsta proizvoda Ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083388 050092
EAN / GTIN 4007841050092
Broj proizvođača 050092

Opis

Izvedba:

Ljepljivi stikovi koji malo kapaju ⌀ 11 mm.
„Universal” štapić za lijepljenje. Temperatura 190 °C.

Odgovara:

Pištolj za vruće ljepilo Glue PRO 300 br. 083386.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu