Garnitura ljepila u stiku, 20 komada 044930

Artikl br.: 083388 044930
Postavite cijenu 20 Piece (1,51 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
622 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj proizvoda Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 044930
    Kemijska baza Etilen vinil acetat
    Oblik fiksno
    Temperatura taljenja 200 °C
    Osobina ne sadrži otapala
    prikladno za materijal ABS; Staklo; Drvo; Keramika; Metal; Papir; Osobno računalo; PE; PMMA; PP
    Boja prozirno
    Duljina 25 cm
    Promjer ljepila u stiku 11 mm
    Broj dijelova 20
    Težina 500 g
    Temperatura skladištenja 4 °C - 30 °C
    Vrsta proizvoda Ljepilo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083388 044930
    EAN / GTIN 4007841044930
    Broj proizvođača 44930

    Opis

    Izvedba:

    Ljepljivi stikovi koji malo kapaju ⌀ 11 mm.
    Bijeli štapići za lijepljenje Ultra Power za lijepljenje raznih materijala.

    Odgovara:

    Pištolj za vruće ljepilo br. 083385 i 083386.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu