{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Temperatura obrade | 15 °C - 25 °C | |
Temperatura na području primjene | −40 °C - 80 °C | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 20 min - 30 min | |
Vlačno smična čvrstoća | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Boja | prozirno | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083387 50 | |
EAN / GTIN | 4260205360507 |