{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Napon baterije | 18 V | |
Vrijeme zagrijavanja | 1,5 min | |
Područje temperature | 130 °C - 200 °C | |
maksimalan ⌀ stika za lijepljenje | 11 mm | |
maksimalna transportna snaga | 20 g/min | |
Vrsta proizvoda | Pištolj za vruće lijepljenje |
Broj artikla | 083385 84677 | |
EAN / GTIN | 4007841084677 |