{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | Gluematic 5000 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 220 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 120 W | |
Vrijeme zagrijavanja | 3 min - 5 min | |
Područje temperature | 210 °C - 220 °C | |
maksimalan ⌀ stika za lijepljenje | 11 mm | |
maksimalna transportna snaga | 22 g/min | |
Vrsta proizvoda | Pištolj za vruće lijepljenje |
Broj artikla | 083385 332716 | |
Broj proizvođača | 332716 | |
Manufacturer | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |