{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LOCTITE 9466 | |
Kemijska baza | Epoksidna smola | |
Dinamična viskoznost | 35.000 mPas | |
Gustoća | 1,1 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Vrijeme obrade | 3.600 s | |
Temperatura obrade | 15 °C - 25 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 120 °C | |
Čvrstoća prema | 3 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 18 min | |
Osobina | otporno na udarce | |
prikladno za materijal | Metal; Keramika; Plastika | |
maksimalna dimenzija pukotina | 5 mm | |
Vlačna čvrstoća | 32 N/mm2 | |
Vlačno smična čvrstoća | 37 N/mm2 | |
Tvrdoća prema Shoreu A | 60 | |
Boja | žućkasto | |
Količina punjenja | 50 g | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083372 9466 | |
EAN / GTIN | 4058093009123 | |
Broj proizvođača | 1811327 |