Poliolefin ljepilo 406

Artikl br.: 083362 406
(174,90 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS07: Uskličnik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 406
Kemijska baza Etil cijanoakrilat
Dinamična viskoznost 20 mPas
Gustoća 1,1 g/cm3
Oblik tekuće
Temperatura na području primjene −40 °C - 120 °C
Čvrstoća prema 2 s - 10 s
prikladno za materijal Elastomer; PE; PP
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Vlačno smična čvrstoća 15,5 N/mm2
Boja prozirno
Količina punjenja 20 ml
Temperatura skladištenja 2 °C - 8 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 20 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS07: Uskličnik
Vrsta proizvoda Sekundno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083362 406
EAN / GTIN 4058093008928
Broj proizvođača 1919335

Opis

Upotreba:

Za plastične materijale koji se teško lijepe PE, PP, PTFE, Santopren i druge termoplastične elastomere. Za poboljšano prianjanje lijepljenih mjesta prethodno tretirajte s primerom 770.

Opseg isporuke:

Garnitura poliolefin ljepila 406.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu