{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 496 | |
Kemijska baza | Cijanoakrilat | |
Dinamična viskoznost | 125 mPas | |
Gustoća | 1,09 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Temperatura na području primjene | −40 °C - 80 °C | |
Čvrstoća prema | 20 s - 40 s | |
prikladno za materijal | Metal; Plastika; Elastomer | |
maksimalna dimenzija pukotina | 15 mm | |
Vlačno smična čvrstoća | 20 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Boja | prozirno | |
Količina punjenja | 20 ml | |
Temperatura skladištenja | 2 °C - 8 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 20 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Sekundno ljepilo |
Broj artikla | 083352 496_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011843 | |
Broj proizvođača | 2235003 |