Ljepilo s trenutnim djelovanjem 401

Artikl br.: 083351 401
(189,00 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.292 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS07: Uskličnik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 401
Kemijska baza Etil cijanoakrilat
Dinamična viskoznost 70 mPas - 110 mPas
Gustoća 1,05 g/cm3
Oblik tekuće
Temperatura na području primjene −40 °C - 120 °C
Čvrstoća prema 3 s - 10 s
prikladno za materijal Tkanina; Drvo; Karton; Plastika; Koža; Metal; Papir; Elastomer
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Vlačno smična čvrstoća 20 N/mm2
Boja prozirno
Količina punjenja 3 ml
Temperatura skladištenja 2 °C - 8 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS07: Uskličnik
Vrsta proizvoda Sekundno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083351 401
EAN / GTIN 4100630295930
Broj proizvođača 791472

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

Upotreba:

Univerzalno trenutno ljepilo za skoro sve materijale poput plastike, elastomera, metala, posebno za papir, karton, drvo, kožu i tkaninu.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.