{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 32-18 | |
Kemijska baza | anaerobni metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 120 mPas - 170 mPas | |
Gustoća | 1,1 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | |
Čvrstoća prema | 15 min - 20 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 3 h - 6 h | |
Osobina | brtvi; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke | |
za veličine navoja M do | M12 | |
za veličine navoja col | 1/4 col | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,1 mm | |
Razred čvrstoće | nisko čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | ljubičasto | |
Količina punjenja | 250 ml | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 083314 32-18 | |
EAN / GTIN | 8029822013083 | |
Broj proizvođača | 32-18-250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Osigurač za vijke, 250 ml, oznaka proizvođača: 32-18
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
|
|
prikladno za materijal | Metal | Metal | Metal |
prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke | Brtva navoja; Osigurač za vijke; univerzalno primjenjivo | Brtva navoja; Osigurač za vijke; univerzalno primjenjivo |
Osobina | brtvi; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje | brtvi; fluorescentno pod UV svjetlom | brtvi; fluorescentno pod UV svjetlom |
Količina punjenja | 250 ml | 50 ml | 250 ml |
Funkcionalna čvrstoća prema | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
Plamište | 100 °C | 100 °C | 100 °C |