{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LOCTITE 55 | |
Kemijska baza | PA multifilament | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 130 °C | |
Osobina | bez stvrdnjavanja | |
prikladno za materijal | Metal; Plastika | |
za veličine navoja M do | M110 | |
za veličine navoja col | 4 col | |
Razred čvrstoće | nisko čvrsta | |
Boja | bijela | |
Duljina | 160 m | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 59 mjesec | |
Vrsta proizvoda | Brtvena vrpca |
Broj artikla | 083312 55 | |
EAN / GTIN | 4058093058244 | |
Broj proizvođača | 2056936 |