{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | LOCTITE 222 | |
Kemijska baza | Dimetakrilatni ester | |
Dinamična viskoznost | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Gustoća | 1,08 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | |
Čvrstoća prema | 15 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 6 h | |
Osobina | tiksotropno; fluorescentno pod UV svjetlom; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke; Lijepilo; univerzalno primjenjivo | |
za veličine navoja M do | M36 | |
Razred čvrstoće | nisko čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 6 Nm | |
Demontaža | s normalnim alatom | |
Boja | ljubičasto | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke |
Broj artikla | 083301 222_EGFD | |
EAN / GTIN | 3255460222340 | |
Broj proizvođača | 195743 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Osigurač za vijke, 50 ml, oznaka proizvođača: 222_EGFD
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
|
|
prikladno za područja primjene | Osigurač za vijke; Lijepilo; univerzalno primjenjivo | Brtva navoja; Osigurač za vijke; univerzalno primjenjivo | Brtva navoja; Osigurač za vijke; univerzalno primjenjivo |
Gustoća | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Osobina | tiksotropno; fluorescentno pod UV svjetlom; antivibracijski; sprječava zaglavljivanje | brtvi; fluorescentno pod UV svjetlom | brtvi; fluorescentno pod UV svjetlom |
Oblik | tekuće | tekuće | tekuće |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | 24 mjesec | 24 mjesec |
Dinamična viskoznost | 900 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas |
Vrsta proizvoda | Osigurač za vijke | Osigurač za vijke | Osigurač za vijke |