{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Limenka za sprej | |
Mlaznica | standard | |
Sadržaj | 0,5 l | |
Boja | smeđa | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 70 °C | |
Temperatura samozapaljenja | 200 °C | |
Dinamična viskoznost | 26 mPas | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen | |
Oznaka proizvođača | 5-56 Spray 500 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko ulje / univerzalno ulje |
Broj artikla | 083120 500 | |
EAN / GTIN | 5412386064180 | |
Broj proizvođača | 32734-AA |