{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07 oprez | |
Prikladno za materijale | Beton; drvo; plastika; metal | |
maksimalna temperatura površine | 80 °C | |
Boja za označavanje | narančasto-žuta | |
brzosušeće | Da | |
Vrijeme sušenja | 10 min | |
Otporan na UV-zrake | da | |
vodonepropusno | Da | |
Sadržaj | 400 ml | |
Vrsta proizvoda | Boja za označavanje |
Broj artikla | 083108 400 | |
EAN / GTIN | 5412386201332 |