{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Limenka za sprej | |
Mlaznica | Standard | |
Sadržaj | 0,5 l | |
Boja | prozirno | |
Vrelište | 35 °C - 65 °C | |
Plamište | -45 °C | |
Temperatura samozapaljenja | 200 °C | |
Otopivo u vodi | netopiv | |
Dinamična viskoznost | < 7 mPas | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 50 °C | |
Označavanje opasnih tvari | GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš | |
Vrsta proizvoda | Sredstvo za razdvajanje |
Broj artikla | 083084 500 | |
EAN / GTIN | 5412386005022 | |
Broj proizvođača | 30738-AB |