Hladni sprej Minus 45 500 ml

Artikl br.: 083081 500
(98,80 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS08 opasno za zdravlje; GHS09 opasno za okoliš

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izvedba Limenka za sprej
    Mlaznica Standard
    Sadržaj 500 ml
    Boja prozirno
    Vrelište −19 °C
    Temperatura samozapaljenja 288 °C
    Otopivo u vodi djelomično topivo
    Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS08 opasno za zdravlje; GHS09 opasno za okoliš
    Vrsta proizvoda Hladni sprej

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083081 500
    EAN / GTIN 5412386067815
    Broj proizvođača 33164-AA

    Opis

    Izvedba:

    Sprej za hlađenje s jakim djelovanjem hlađenja do -45 °C. rashladnim sredstvom na bazi HFO-a, nije zapaljivo. Isparava bez ostataka. Olakšava traženje pogrešaka elektronike, za skupljanje malih metalnih dijelova hlađenjem, za zamrzavanje gume, plastike.

    Napomena:

    Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu