Cink sprej Cink 500 ml

Artikl br.: 083074 500
(38,54 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Piece
  • Koraci narudžbe: 12 Piece
na zahtjev
Na zalihi
667 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 500 ml
Boja tamno sivo
Plamište < 0 °C
Temperatura samozapaljenja > 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš
Vrsta proizvoda Cink sprej

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083074 500
EAN / GTIN 5412386004971
Broj proizvođača 30563-AC

Opis

Izvedba:

Galvanska zaštita od korozije od 98 % čistog cinka s jakim prianjajućim vezivom. Stvara trajnu, galvanski aktivnu prevlaku za zaštitu od korozije u zagasito sivoj nijansi boje. Brzo se suši, snažno prianja, postojan je na temperature, može se zavarivati preko i može je se prelakirati.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu