Boja za grundiranje i antikorozivnu zaštita Cinkov osnovni premaz (primer), sadržaj: 500ml

Artikl br.: 083072 500
Kopija
Cijena po 1 Piece (40,70 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,35 € / 1 Piece
    (40,70 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    16,96 € / 1 Piece
    (33,92 € / 1 Litre)
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 500 ml
Boja svijetlo sivo
Plamište 15 °C
Temperatura samozapaljenja > 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Cink sprej

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083072 500
Kopija
EAN / GTIN 5412386004858
Kopija
Broj proizvođača 30419-AB
Kopija
Manufacturer CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Opis

Izvedba:

Temeljna boja koja se brzo suši na bazi cinkova fosfata. Za grundiranje, popunjavanje i nanošenje sloja kao zaštitu od korozije. Otporno na temperature, vremenske neprilike i ulja, vrlo se lako premazuje.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu