Mast u spreju White Lithium Grease 500 ml

Artikl br.: 083058 500
(43,50 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,75 € / Piece
    (43,50 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    18,13 € / Piece
    (36,26 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mlaznica Standard
Sadržaj 0,5 l
Boja bijela
Vrelište 60 °C - 100 °C
Plamište < 0 °C
Temperatura samozapaljenja 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda mazivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083058 500
EAN / GTIN 5412386004940
Broj proizvođača 30515-AD

Opis

Izvedba:

Univerzalna, bijela mast u spreju uz PTFE sa snažnim prianjanjem. Trajno štiti i podmazuje pokretne dijelove i klizne površine (npr. lance, kuglične ležajeve i pante) i kod najvećih opterećenja (do 120 °C). Otporno na vodu i visoki tlak.
Štiti od vlage. Jednostavna primjena, prvo sprejanje, zatim stvrdnjavanje i na kraju snažno prianja. Spjrečava štete uslijed trošenja i korozije.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu