PTFE suho mazivo Dry Lube, sadržaj: 500ml

Artikl br.: 083056 500
(53,68 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
401 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Standard
Sadržaj 0,5 l
Boja Miješano bijelo
Plamište < 0 °C
Temperatura samozapaljenja 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez; GHS09 opasno za okoliš
Oznaka proizvođača DryLube 500
Vrsta proizvoda mazivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083056 500
EAN / GTIN 5412386004957
Broj proizvođača 30520-AB

Opis

Izvedba:

Nemasno klizavo i suho mazivo s izvanrednim neprianjajućim djelovanjem zahvaljujući stvaranju zaštitnog filma na bazi PTFE. Bez ulja i silikona.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu