Otapalo hrđe Rust Off Ind 500 ml

Artikl br.: 083052 500
(41,60 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,80 € / Piece
    (41,60 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    17,33 € / Piece
    (34,66 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Smart Straw
Sadržaj 500 ml
Boja crna
Plamište > 70 °C
Temperatura samozapaljenja > 200 °C
Otopivo u vodi netopiv
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen
Vrsta proizvoda Otapalo hrđe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083052 500
EAN / GTIN 5412386004933
Broj proizvođača 30507-AA

Opis

Izvedba:

Otapalo korodiranog sloja prodire zahvaljujući svom izraženom kapilarnom djelovanju brzo u najuže utore te otpušta vijke i mehaničke spojeve. Dodatno poboljšana klizna svojstva i izbjegavanje vezivanja materijala uslijed dodatka MoS2.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu