Sredstvo za čišćenje kontakata 500 ml

Artikl br.: 083018 500
(59,02 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,51 € / Piece
    (59,02 € / 1 Litre)
  • od 12 Piece
    24,59 € / Piece
    (49,18 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Sadržaj 500 ml
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Sredstvo za čišćenje kontakata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083018 500
EAN / GTIN 5412386062155
Broj proizvođača 12101-AH

Opis

Izvedba:

Kontaktni sprej za čišćenje za elektrotehniku i finu mehaniku. Uklanja čađu, ulje i masti brzo i bez ostatka. Idealan za čišćenje na mjernim uređajima, alatima, prekidačima i senzorima. Odobrenje za prehrambene namirnice NSF® K2.

Napomena:

Sadržaj limenke 500 ml (+ 25 %).
Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća. Proizvodi s malim udjelom pogonskih plinova imaju visok udio djelatne tvari od oko 95 %. Zahvaljujući tome je ostvaren maksimalni učinak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu