• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

WD-40® višenamjenski proizvod Smart Straw 440 ml

Artikl br.: 083004 440

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj (ml) Cijena uklj. PDV
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07 oprez

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Mlaznica Smart Straw
Sadržaj 0,44 l
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07 oprez
Vrsta proizvoda Višenamjensko ulje / univerzalno ulje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083004 440
EAN / GTIN 5032227496477

Opis

Izvedba:

Globalno odobreno WD-40 višenamjensko ulje bez mirisa, ispunjeno s ekološki prihvatljivim sredstvom. Bez silikona, smole i PTFE, raspon temperature -50 do +150 °C, nevodljivo, ventil od 360° za korištenje iz bilo kojeg položaja, Smart Staw sustav raspršivanja za opsežno i precizno raspršivanje.

Napomena:

Odobrenja: između ostalih Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu