{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina uređaja | 1.100 mm | |
Širina uređaja | 580 mm | |
Visina uređaja | 850 mm | |
Duljina košare za umetanje | 770 mm | |
Širina košare za umetanje | 470 mm | |
Duljina kade za čišćenje | 820 mm | |
Širina kade za čišćenje | 545 mm | |
Visina kade za čišćenje | 435 mm | |
Zapremnina kade za čišćenje | 240 l | |
Nominalni sadržaj | 200 l | |
Širina priključka za odvod | 1 col | |
Snaga grijanja | 9.000 W | |
maksimalna ultrazvučna snaga | 8.000 W | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Nazivni napon | 400 V | |
Prihvat snaga | 11.300 W | |
Mogućnost nadogradnje separator ulja | da | |
Mogućnost nadogradnje filtracija pumpom | da | |
Mogućnost nadogradnje modul za ispiranje | da | |
Mogućnost nadogradnje modul za sušenje | da | |
Težina | 90 kg | |
Vrsta proizvoda | Ultrazvučna naprava za čišćenje |
Broj artikla | 082922 240 | |
Broj proizvođača | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |