16-dijelna garnitura izvlakača vijaka sa spiralnim svrdlima u metalnoj kutiji

Artikl br.: 082880
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082880
EAN / GTIN 4010995039882
Broj proizvođača 03988

Opis

Izvedba:

Predbušite pomoću priloženog spiralnog svrdla, udarcem utisnite izvlakač vijaka, okasti ključ gurnite do dolje i odvijte bez naginjanja.
Izvrtač vijaka od žilavog krom-vanadij-molibden čelika, spiralno svrdlo od HSS-a, brunirano.

Upotreba:

Za uklanjanje oštećenih ili slomljenih vijaka s desnim ili lijevim navojem M4 − M16.

Sadržaj:

8 izvlakača (6-kutni 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 spiralnih svrdla (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu